Conector 1/2″-3/8″ 35 mm

Cod articol.: 4433A-35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Lungimea totală L 35 mm
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 3/8 inch
Tip produs Adaptor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4433A-35
EAN / GTIN 4991644125012
Număr producător 4433A-35
L-Număr L60050 2892
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 35 mm
  • Dimensiune D2: 1/2″
  • D1: 3/8″
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 3/8″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden