{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Longitud total L | 35 mm | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | cromado/a | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tamaño de salida, Cuadrado macho | 3/8 pulgada | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 4433A-35 | |
| EAN / GTIN | 4991644125012 | |
| Número del fabricante | 4433A-35 | |
| Número L | L60050 2892 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |