816 CLT Wysokościomierz Digimar 0–350 mm

Nr art.: 4429630DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT
Odczyt
0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Odczyt
0 cale; 0 cale; 0 cale; 0,001 cale; 0,001 cale
Złącze
Interfejs Bluetooth®; Złącze USB
Rodzaj produktu
wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
350 mm
Jednostka odczytu
milimetr; cal
Technika pomiarowa
cyfrowy
Granica błędu
1,8 mm
Protokół kontrolny
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4429630DKS
EAN / GTIN 4059192066871
Numer producenta 4429630DKS
Numer L L40080 111433
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Wysokościomierze Digimar 816 CLT
Zakres pomiarowy: 0–350 mm
0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm / 0,00001 cala, 0,00005 cala, 0,0001 cala, 0,0005 cala, 0,001 cala
Granica błędu_µm: (1,8 + L/600) L w mm
Interfejs danych: 3 porty USB 2.0, łączność bezprzewodowa
Zakres dostawy: Wysokościomierz, w tym panel sterowania i wyświetlacz, uchwyt 817 h1, wkład pomiarowy K6/51, blok regulacyjny 817 eb, przewód USB, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy do ładowania, osłona ochronna, certyfikat kalibracji