816 CLT Height-Gage Digimar 0-350 mm

Número de artículo: 4429630DKS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT
Lectura 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lectura 0 pul; 0 pul; 0 pul; 0,001 pul; 0,001 pul
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 350 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Margen de error 1,8 mm
Certificado de prueba sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4429630DKS
EAN / GTIN 4059192066871
Número del fabricante 4429630DKS
Número L L40080 111433
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Height measuring instrument Digimar 816 CLT
Rango de medición: 0 - 350 mm
0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm / 0,00001 pulgadas, 0,00005 pulgadas, 0,0001 pulgadas, 0,0005 pulgadas, 0,001 pulgadas
Límite de error_µm: (1.8 + L/600) L in mm
Interfaz de datos: 3x USB 2.0, wireless
Volumen de suministro: Medidor de alturas, incluida unidad de mando y visualización, Soporte 817 h1, Pieza de medición K6/51, Bloque de ajuste 817 eb, Cable USB, Manual de instrucciones, Cargador, Cubierta de protección, Certificado de calibración