{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT | |
| Lecture | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Lecture | 0 pouce; 0 pouce; 0 pouce; 0,001 pouce; 0,001 pouce | |
| Interface | Interface Bluetooth®; interface USB | |
| type de produit | colonne de mesure | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 350 mm | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Erreur admissible | 1,8 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 4429630DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066871 | |
| Réf. fabricant | 4429630DKS | |
| Article hors catalogue | L40080 111433 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |