{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT | |
| Citire | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Citire | 0 inch; 0 inch; 0 inch; 0,001 inch; 0,001 inch | |
| Interfaţă | Interfaţă USB; Interfață Bluetooth® | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 350 mm | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Eroare de toleranţă | 1,8 mm | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 4429630DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066871 | |
| Număr producător | 4429630DKS | |
| L-Număr | L40080 111433 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |