• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

816 CLT Höhenmessgerät Digimar 0-350 mm

Artikel-Nr.: 4429630DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT
Ablesung
0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Ablesung
0 Zoll; 0 Zoll; 0 Zoll; 0,001 Zoll; 0,001 Zoll
Schnittstelle
Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Produktart
Höhenmessgerät
Messbereich min.
0 mm
Messbereich max.
350 mm
Einheit Ablesung
Millimeter; Zoll
Anzeigeart
digital
Fehlergrenze
1,8 mm
Prüfprotokoll
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4429630DKS
EAN / GTIN 4059192066871
Herstellernummer 4429630DKS
L-Nummer L40080 111433
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhenmessgerät Digimar 816 CLT
Messbereich: 0 - 350 mm
0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm / 0,00001 inch, 0,00005 inch, 0,0001 inch, 0,0005 inch, 0,001 inch
Fehlergrenze_µm: (1,8 + L/600) L in mm
Datenschnittstelle: 3x USB 2.0, Wireless
Lieferumfang: Höhenmessgerät inkl. Bedien- und Anzeigeelement, Träger 817 h1, Messeinsatz K6/51, Einstellblock 817 eb, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Ladenetzteil, Schutzhaube, Kalibrierschein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit