{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Klasa dokładności | 0 | |
| Płaskość | 5 µm | |
| Materiał powierzchni pomiarowej | Żeliwo | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego D | 8 mm | |
| Z dokładną regulacją | nie | |
| Ramię przegubowe | tak | |
| Wysięg | 60 mm | |
| Średnica kolumny | 24,4 mm | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 110 mm | |
| Wys. całkowita H | 210 mm | |
| Długość stołu | 80 mm | |
| Szerokość stołu | 80 mm | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Norma | DIN 876 | |
| Masa | 2,5 kg | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 442934 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197551269 | |
| Numer producenta | 442934 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |