Malý měřicí stůl, Typ: 80

Artiklové číslo: 442934 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída přesnosti 0
Rovinnost 5 µm
Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření broušeno; kalené; lapováno
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
S jemným seřízením ne
Kloubové rameno ano
Vyložení 60 mm
Průměr sloupku 24,4 mm
Výška měření maximální 110 mm
Celková výška H 210 mm
Délka stolu 80 mm
Šířka stolu 80 mm
Zkušební protokol ne
Norma DIN 876
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442934 80
EAN / GTIN 4045197551269
Číslo výrobce 442934 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pevný litinový stůl s tuhým měřicím sloupkem a držákem úchylkoměru. Plocha stolu je kalená, broušená a lapovaná. Upínač úchylkoměru ⌀ 8 mm.
Plocha stolu s prachovými drážkami. Stabilní provedení bez jemného nastavování.
Rovinnost ≤ 5 µm.