{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Szabvány | DIN 876/0 | |
Kinyúlás | 60 mm | |
Mérési magasság maximum | 110 mm | |
Oszlop ⌀ | 24,4 mm | |
Asztal hossza | 80 mm | |
Asztal szélessége | 80 mm | |
Teljes magasság | 210 mm | |
Súly | 2,5 kg | |
Termék fajtája | Mérőasztal |
Cikkszám | 442934 80 | |
EAN / GTIN | 4045197551269 | |
Gyártó száma | 442934 80 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |