{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Norm | DIN 876/0 | |
Uitsteeklengte | 60 mm | |
Meethoogte maximaal | 110 mm | |
Zuil-⌀ | 24,4 mm | |
Tafel lengte | 80 mm | |
Tafel breedte | 80 mm | |
Totale hoogte | 210 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Producttype | Meettafel |
Artikelnummer | 442934 80 | |
EAN/GTIN | 4045197551269 | |
Nummer fabrikant | 442934 80 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |