Mažas matavimo staliukas, Tipas: 80

Prekės Nr.: 442934 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 76,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 876/0

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876/0
Išnešimas 60 mm
Maksimalus matavimo aukštis 110 mm
Stulpo ⌀ 24,4 mm
Stalo ilgis 80 mm
Stalo plotis 80 mm
Bendras aukštis 210 mm
Svoris 2,5 kg
Produkto rūšis Matavimo stalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 442934 80
EAN / GTIN 4045197551269
Gamintojo numeris 442934 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lietas padas su stabiliu matavimo pagrindu ir tvirtu indikatoriaus laikikliu. Stalo paviršius grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laikrodinio indikatoriaus jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm.
Stalo paviršius su grioveliais dulkėms. Stabili konstrukcija be tikslaus reguliatoriaus.
Lygumas ≤ 5 µm.