Pienoismittauspöytä, Tyyppi: 80

Tuote nro.: 442934 80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 876/0

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876/0
Ulottuma 60 mm
Mittauskorkeus enintään 110 mm
Pylvään ⌀ 24,4 mm
Pöydän pituus 80 mm
Pöydän leveys 80 mm
Kokonaiskorkeus 210 mm
Paino 2,5 kg
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 442934 80
EAN / GTIN 4045197551269
Valmistajan numero 442934 80
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva valujalka, jossa on vakaa mittauspylväs ja luja mittakellonpidin. Pöydän pinta on karkaistu, hiottu ja läpätty. Mittakellonpitimen ⌀ 8 mm.
Pöydän pinnassa pölyurat. Vankka malli ilman hienosäätöä.
Tasomaisuus ≤ 5 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin