Mały stolik pomiarowy z granitu, Typ: 65X75

Nr art.: 442918 65X75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,09 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 375,91 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Klasa dokładności 0
Płaskość 0,005 µm
Materiał powierzchni pomiarowej z granitu
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Ramię przegubowe tak
Wysięg 90 mm
Średnica kolumny 22 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 105 mm
Wys. całkowita H 200 mm
Długość stołu 75 mm
Szerokość stołu 65 mm
Długość powierzchni pomiarowej 75 mm
Szerokość powierzchni pomiarowej 65 mm
Norma DIN 876
Masa 3,2 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442918 65X75
EAN / GTIN 2050002040687
Numer producenta 1B2-0100-00075
Producent/osoba odpowiedzialna mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Wykonanie:

Solidna podstawa z żeliwa ze stabilną prowadnicą i uchwytem do czujników. Uchwyt do czujników zegarowych o ⌀ 8 mm.
Powierzchnia stołu z mocnego granitu.
Płaskość ≤ 5 µm