{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 876/0 | |
| Udladning | 90 mm | |
| Maksimal målehøjde | 105 mm | |
| Søjle-⌀ | 22 mm | |
| ⌀ måleursholder | 8 mm | |
| Bord, længde | 75 mm | |
| Bordets bredde | 65 mm | |
| Samlet højde | 200 mm | |
| Vægt | 3,2 kg | |
| Produkttype | Målebord |
| Artikelnummer | 442918 65X75 | |
| EAN/GTIN | 2050002040687 | |
| Producentnummer | 1B2-0100-00075 | |
| Producent/ansvarlig person | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |