Litet mätbord Granit 65X75

Article no.: 442918 65X75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 898,65 /pcs.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 876/0

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 876/0
kapacitet 90 mm
största mäthöjd 105 mm
pelar-⌀ 22 mm
⌀ Mäturshållare 8 mm
bordets längd 75 mm
bordets bredd 65 mm
totalhöjd 200 mm
vikt 3,2 kg
Produktslag Mätbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 442918 65X75
EAN / GTIN 2050002040687
Manufacturer number 1B2-0100-00075

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stabil mätklockhållare. Mätklockfäste ⌀ 8 mm.
Bordsyta av robust granit.
Planhet ≤ 5 µm