Malý měřicí stůl přírodní kámen, Typ: 65X75

Artiklové číslo: 442918 65X75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída přesnosti 0
Rovinnost 0,005 µm
Materiál plocha pro měření žula
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
Kloubové rameno ano
Vyložení 90 mm
Průměr sloupku 22 mm
Výška měření maximální 105 mm
Celková výška H 200 mm
Délka stolu 75 mm
Šířka stolu 65 mm
Délka měřicí plochy 75 mm
Šířka měřicí plochy 65 mm
Norma DIN 876
Hmotnost 3,2 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442918 65X75
EAN / GTIN 2050002040687
Číslo výrobce 1B2-0100-00075
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Provedení:

Masivní litinová noha se stabilním měřicím sloupkem a masivním držákem číselníkového úchylkoměru. Držák číselníkového úchylkoměru ⌀ 8 mm.
Plocha stolu z robustního přírodního kamene.
Rovinnost ≤ 5µm