Mala merilna miza naravna trda kamnina, Tip: 65X75

Cod articol.: 442918 65X75
Preț per 1 kos
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 8,28 € /buc.
    Necunoscut
  • 5,64 € /buc.
    Necunoscut
  • 8,28 € /buc.
    Necunoscut

  • 87,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Type Preț per 1 kos (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Genauigkeitsklasse 0
Ebenheit 0,005 µm
Material Messfläche granit
mit Messarm ja
Durchmesser Messuhraufnahme 8 mm
Gelenkarm ja
Ausladung 90 mm
Durchmesser Säule 22 mm
Maksimal målehøjde 105 mm
Höhe gesamt 200 mm
Bord, længde 75 mm
Bordets bredde 65 mm
Messfläche Länge 75 mm
Messfläche Breite 65 mm
Norm DIN 876
Gewicht 3,2 kg
Produkttype målebord
Kan kalibreres da

Identificare și clasificare

Cod articol 442918 65X75
EAN / GTIN 2050002040687
Număr producător 1B2-0100-00075
Producător/responsabil mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Descriere

Version:

Strong cast iron base with rigid column and sturdy indicator holder. Indicator holder ⌀ 8 mm.
Table top of sturdy granite.
Flatness ≤ 5 µm