815 P Columna de medición con alojamiento para base magnética redonda 3/8”

Número de artículo: 4422050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante 815 P; Messstativ mit Magnetfuß
Los brazos se mueven libremente
Número de brazos articulados 1
Conexión Vástago de asiento
Para relojes comparadores con ⌀ de mango 9,525 mm
Orientación conexión, Vástago de asiento Central
Pie magnético
Columna soporte existente
Radio de acción 130 mm
Longitud de extensión máx. 20,5 cm
Peso 0,7 kg
Material Acero fino
Generación de fuerza tensora mecánico
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4422050
EAN / GTIN 4059192016692
Número del fabricante 4422050
Número L L40100 1166
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Brazo extensible con una articulación
  • Sólida base redonda con imán permanente
  • Pilar y brazo extensible de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible
  • Indicador orientable ± 90°

Descripción:

Soporte de medición con base magnética MarStand 815 P
  • Altura total 205 mm
  • Alcance (máx.) 130 mm
  • Perforación de toma: .375″

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 815 P
  • Orificio de montaje: .375″
  • Altura total: 205 mm
  • Proyección (máx.): 130 mm
  • Rango de ajuste fino mm: 1.5 mm
  • Peso del producto: 0.70 kg