{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 815 P; Messstativ mit Magnetfuß | |
| Arme frei beweglich | ja | |
| Anzahl Gelenkarme | 1 | |
| Art Anschluss | Aufnahmeschaft | |
| für Messuhren mit Schaftdurchmesser | 9,525 mm | |
| Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft | mittig | |
| Magnetfuß | ja | |
| Standfuß vorhanden | ja | |
| Aktionsradius | 130 mm | |
| Auszugslänge max. | 20,5 cm | |
| Gewicht | 0,7 kg | |
| Material | Edelstahl | |
| Spannkrafterzeugung | mechanisch | |
| Typ Stativ | Säulenstativ | |
| Produktart | Messstativ |
| Artikelnummer | 4422050 | |
| EAN / GTIN | 4059192016692 | |
| Herstellernummer | 4422050 | |
| L-Nummer | L40100 1166 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |