815 MF 3D-målestativ, aktionsradius 330 mm

Art.-nr.: 4420388
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse 815 MF
Emballage løs
Farve grå; rød
Armene bevæger sig frit ja
Antal leddelte arme 2
Tilslutning holderskaft
Holderskaft-⌀ 8 mm
Magnetfod ja
Magnetfod, længde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Magnetstyrke 1.000 N
Material Aluminium
Produkttype målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4420388
EAN/GTIN 4059192061784
Producentnummer 4420388
L-nummer L40080 2634
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • 3D-leddelt arm, enhver position inden for aktionsradius kan nås
  • Nem positionering af alle tre led, sikkert fastgjort med ét håndtag
  • Meget robust dimensionerede komponenter, for meget høj stabilitet og nøjagtighed
  • Vedligeholdelsesfrit mekanisk spændesystem
  • Sort eloxerede armdele af letmetal af høj kvalitet
  • Måleholder med 8 mm monteringshul og svalehale til følegrebsmåleinstrumenter
  • Udstyret med slørfri præcisionsfinjustering
  • God indstillingskomfort, høj repeterbarhed
  • Godt egnet til måleinstrumenter med ? m opløsning
  • Skiftemagnet med meget høj holdekraft

Beskrivelse:

Målestativ med magnetfod MarStand 815 MF
  • Totalhøjde 444 mm
  • Rækkevidde (maks.) 330 mm
  • Hul: 8H7

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Produktnavn: Målestativ med magnetisk base
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Anvendelse: Ekstra stabil konstruktion med præcis finjustering Specielt designet til visningsenheder som præcisionsindikatorer, måleure eller længdemålere med μm-opløsning
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 815 MF
  • Basisoverflade: 73 x 50 x 55 mm
  • Prisme til akseldiameter: 6 - 120
  • Prisme til holdekraft: 1000 N
  • Dimension a i mm: 444 mm
  • Total højde: 444 mm
  • Dimension b i mm: 330 mm
  • Fremspring (maks.): 330 mm
  • Dimension j i mm: 201 mm
  • Dimension k i mm: 129 mm
  • Dimension l i mm: 49 mm
  • Dimension d i mm: 8 mm
  • Finjusteringsområde mm: 2 mm