{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 815 MF | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | sive; rdeča | |
| Roke se prosto gibljejo | da | |
| Število zgibnih rok | 2 | |
| Priključek | vpenjalno držalo | |
| ⌀ vpenjalnega držala | 8 mm | |
| Magnetna noga | da | |
| Dolžina magnetne noge | 50 mm | |
| Višina magnetne noge | 55 mm | |
| Vpenjalna sila | 1.000 N | |
| Material | Aluminij | |
| Vrsta izdelka | merilno stojalo |
| Številka izdelka | 4420388 | |
| EAN/GTIN | 4059192061784 | |
| Številka proizvajalca | 4420388 | |
| L-število | L40080 2634 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |