Scana S - stepladder with 6 treads

Nr art.: 44156
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,48 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Liczba stopni wraz z podestem 6
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 216 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Nitowane
Wysokość robocza około 3,25 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,24 m
Szerokość platformy 250 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 4,9 kg
Długość drabiny 2,05 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44156
EAN / GTIN 4003866441563
Numer producenta 44156
Numer L L90050 8
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Duża platforma stojąca z antypoślizgowym ściągaczem.
  • Praktyczna półka do przechowywania z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne części.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Optymalna stabilność platformy dzięki wytłaczanemu profilowi ​​aluminiowemu.
  • Dwa podnośniki mostowe wykonane z profilu wytłaczanego.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,25 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 4,9 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,1 m × 0,48 m
  • Wysokość szyny podstopnicy/elementu nośnego 40 mm / 40 mm
  • Długość drabiny 2,05 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 250 mm
  • Wysokość podestu
  • Długość podestu 250 mm
  • Połączenie szczebli/dźwigarów stopnia nitowane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 216 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 6
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,85 m
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,48 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.