Scana S - schody 6 stupňů

Artiklové číslo: 44156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,48 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6
Počet stupňů včetně platformy 6
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 216 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Nýtované
Pracovní výška cca 3,25 m
Skládací ano
S plošinou ano
Plošina výška 1,24 m
Plošina šířka 250 mm
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost jednostranné
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
K dispozici je odkládací miska ano
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 4,9 kg
Žebřík délka 2,05 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44156
EAN / GTIN 4003866441563
Číslo výrobce 44156
L-číslo L90050 8
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Vysoký pracovní komfort díky eloxovaným tyčím odolným proti oděru a velké odkládací přihrádce.
  • 80 mm hluboké schody.
  • eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
  • Velká stojící plošina s protiskluzovým žebrováním.
  • Praktická odkládací přihrádka s velkým prostorem pro nářadí a drobné díly.
  • Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
  • Optimální stabilita plošiny díky extrudovanému hliníkovému profilu.
  • Dva mostní zvedáky z lisovaného profilu.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 3,25 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 4,9 kg
  • Plocha podlahy 1,1 m × 0,48 m
  • Výška stoupacího/podpěrného profilu 40 mm / 40 mm
  • Délka žebříku 2,05 m
  • Materiál hliník
  • Šířka plošiny 250 mm
  • Výška plošiny 1,24 m
  • Délka plošiny 250 mm
  • Nýtované spojení příčky a stupínku
  • Svislá rozteč běhů a kroků 216 mm
  • Počet schodů včetně plošiny 6
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Svislá výška žebříku 1,85 m
  • spodní, vnější šířka 0,48 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.