{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,48 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 6 | |
| Število stopnic vključno s platformo | 6 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 216 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | zakovičeno | |
| Delovna višina pribl. | 3,25 m | |
| Zložljivo | da | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 1,24 m | |
| Širina platforme | 250 mm | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz perlona | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 4,9 kg | |
| Dolžina lestve | 2,05 m | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 44156 | |
| EAN/GTIN | 4003866441563 | |
| Številka proizvajalca | 44156 | |
| L-število | L90050 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |