Scana S - scăriță cu trepte 6 trepte

Cod articol.: 44156
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,48 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 6
Număr de trepte, inclusiv platformă 6
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 216 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Nituit
Înălţime de lucru cca. 3,25 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă ja
Platformă înălțime 1,24 m
Platformă lăţime 250 mm
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate unilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Tavă de depozitare disponibilă da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 4,9 kg
Lungimea conductorului 2,05 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 44156
EAN / GTIN 4003866441563
Număr producător 44156
L-Număr L90050 8
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Confort de lucru ridicat datorită montanților rezistenți la abraziune, anodizați și a tăvii mari de depozitare.
  • Trepte de 80 mm adâncime.
  • Bare de legătură rezistente la abraziune anodizate.
  • Platformă mare pentru picioare cu nervuri antiderapante.
  • Tavă de depozitare practică, cu spațiu suficient pentru unelte și piese mici.
  • Curele de perlon de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
  • Stabilitate optimă a platformei datorită profilului din aluminiu extrudat.
  • Două cricuri de pod din profil extrudat.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3,25 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 4,9 kg
  • Suprafața podelei 1,1 m × 0,48 m
  • Înălțimea barei de legare înălțime înălțător / secțiune de sprijin 40mm / 40mm
  • Lungimea scării 2,05 m
  • Material aluminiu
  • Lățimea platformei 250 mm
  • Înălțimea platformei 1,24 m
  • Lungimea platformei 250 mm
  • Racordare cu tijă de trecere/pas cu nituri
  • Spațiere verticală între trepte 216 mm
  • Număr de trepte, inclusiv platforma 6
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea scării verticale 1,85 m
  • inferioară, lățimea exterioară 0,48 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.