Scana S - Escabeau simple, 6 marches

Réf.: 44156
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,48 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 6
Nombre de marches avec plancher 6
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 216 mm
Assemblage marche-montant rivetage
Hauteur de travail env. 3,25 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 1,24 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Surface des marches stries
Accessibilité un côté
Sécurité d’écartement 2 sangles en perlon très résistantes
Plateau disponible oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 4,9 kg
Longueur échelle 2,05 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 44156
EAN / GTIN 4003866441563
Réf. fabricant 44156
Article hors catalogue L90050 8
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 80 mm de profondeurs.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Plate-forme de grande surface avec stries antidérapantes.
  • Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
  • Système anti-écartement par sangles en Perlon.
  • Stabilité optimale de la plate-forme assurée par profilés alu extrudés double paroi.
  • Deux bras de sécurité en profilé extrudé.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm
  • Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 40mm / 40mm
  • Hauteur de plate-forme 1.24 m
  • Hauteur de travail 3.25 m
  • Largeur de plate-forme 250 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
  • Longueur d'échelle 2.05 m
  • Longueur de plate-forme 250 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches avec plate-forme 6
  • Poids 4.9 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 1,1 m × 0,48 m
  • hauteur d'échelle verticale 1.85 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »