{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Poikkivarren ⌀ D1 | 16 mm | |
Poikkivarren pituus L1 | 225 mm | |
Pylvään ⌀ D2 | 16 mm | |
Pylvään korkeus L2 | 260 mm | |
Kiinnityskierre | M8 ulkokierre | |
Pitovoima | 1 000 N | |
Magneettijalan pituus | 75 mm | |
Magneettijalan leveys | 50 mm | |
Magneettijalan korkeus | 55 mm | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 441195 N2 | |
EAN / GTIN | 7290005398797 |