Mätstativ med fininställning på magnetfoten N2

Article no.: 441195 N2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
65 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Tvärarmens diameter D1 16 mm
Tvärarmens längd L1 225 mm
Pelarens diameter D2 16 mm
Pelarens höjd L2 260 mm
anslutningsgänga M8 utvändig gänga
hållkraft ca. 1 000 N
magnetfot, längd 75 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 441195 N2
EAN / GTIN 7290005398797

Beskrivelse

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning.
Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. Vario-mätarhållare för skaft ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.
Finjustering på magnetfoten. Fördel vid justering av µm-vippindikatorer, eftersom pelaren inte påverkas av handkraft.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar