{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Keresztkar ⌀ D1 | 16 mm | |
Keresztkar hossza L1 | 225 mm | |
Oszlop ⌀ D2 | 16 mm | |
Oszlop magassága L2 | 260 mm | |
Csatlakozó menet | M8 külső menet | |
Tartóerő | 1 000 N | |
Mágnestalp hossza | 75 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441195 N2 | |
EAN / GTIN | 7290005398797 |