• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Mały statyw pomiarowy z magnesem trwałym i układem dźwigni, Typ: PH5000

Nr art.: 441187 PH5000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Długość ramienia przegubowego 1 L1 110 mm
Długość ramienia przegubowego 2 L2 110 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Z boku
Podstawa magnetyczna tak
⌀ podstawy magnetycznej 30 mm
Siła przyczepności 300 N
Materiał stal
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441187 PH5000
EAN / GTIN 7290005393143
Numer producenta PH5000

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy statyw pomiarowy z silnym magnesem trwałym, do łatwego ustawiania w trudno dostępnych miejscach. Uchwyty do czujników zegarowych Vario do trzpieni mocujących o ⌀ 8 mm i czujniki dźwigienkowo-zębate z prowadnicą typu jaskółczy ogon.
Dźwignia pomiarowa z centralnym zaciskiem zapewniającym sztywne i trwałe pozycjonowanie. Uchwyty do czujników zegarowych Vario dodatkowo do trzpieni mocujących o ⌀ 6 mm i 3/8 cala.