Mini mjerni stativ s trajnim magnetom i mjernom polugom, tip: PH5000

Artikl br.: 441187 PH5000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina zglobnog kraka L1 110 mm
Duljina zglobnog kraka L2 110 mm
Priključni navoj M5
Snaga prianjanja 300 N
⌀ magnetne noge 30 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 441187 PH5000
EAN / GTIN 7290005393143

Opis

Izvedba:

Kompaktan mjerni stativ s jakim permanentnim magnetom za jednostavno postavljanje u uskim radnim prostorijama.Vario držač sata s drškom ⌀ 8 mm i držač sata s drškom oblika lastin rep.
Mjerna poluga sa središnjim mehanizmom za stezanje za kruto i dugotrajno pozicioniranje.
Vario držač sata s drškom ⌀ 6 mm i 3/8 inča.