Mini merilno stojalo s trajnim magnetom in merilnim paličjem, Tip: PH5000

Št. art.: 441187 PH5000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina zgloba L1 110 mm
Dolžina zgloba L2 110 mm
Priključni navoj M5
Vpenjalna sila 300 N
⌀ magnetne noge 30 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 441187 PH5000
EAN/GTIN 7290005393143

Opis

Izvedba:

Kompaktno merilno stojalo z močnim trajnim magnetom za preprosto namestitev na ozkih delovnih mestih. Vpenjalo za merilne ure Vario za ⌀ držala 8 mm in merilne ure s tipalno ročico z dvojnim vodilom.
Merilno paličje s centralnim vpetjem za togo in trajno pozicioniranje. Vpenjalo za merilne ure Vario, dodatno za ⌀ držala 6 mm in 3/8 cole.