• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mini měřicí stativ s trvalým magnetem a měřicím stojanem, Typ: PH5000

Artiklové číslo: 441187 PH5000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Délka kloubového ramena 1 L1 110 mm
Délka kloubového ramena 2 L2 110 mm
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ano
⌀ magnetické nohy 30 mm
Přídržná síla 300 N
Materiál ocel
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Pylväsjalusta
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441187 PH5000
EAN / GTIN 7290005393143
Číslo výrobce PH5000

Popis

Provedení:

Kompaktní měřicí stativ se silnými trvalými magnety pro jednoduché umisťování v úzkých pracovních prostorech. Upínač Vario pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 8 mm a páčkové úchylkoměry s rybinovým vodítkem.
Měřicí sloupek s centrálním upínáním pro tuhé a trvalé polohování. Upínač Vario pro úchylkoměry dodatečně pro ⌀ stopky 6 mm a 3/8 palce.