Mini-mätstativ med permanentmagnet och mätstång PH5000

Art-nr: 441187 PH5000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd ledarm L1 110 mm
Längd ledarm L2 110 mm
anslutningsgänga M5
hållkraft ca. 300 N
magnetfot-⌀ 30 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441187 PH5000
EAN/GTIN 7290005393143

Benämning

Utförande:

Kompakt mätstativ med starka permanentmagneter som enkelt får plats i trånga arbetslokaler.
Vario-mätursfäste för skaft Ø8mm och vippindikator med laxstjärtstyrning.
Mätstång med centrallåsning för styv och pålitlig positionering. Vario-mätursfäste för skaft Ø6mm och 3/8 tum.