• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Mini-support avec aimant permanent et tige de mesure, Type: PH5000

Réf.: 441187 PH5000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris; noir
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 2
Longueur bras articulé 1 L1 110 mm
Longueur bras articulé 2 L2 110 mm
Connexion mandrins d’entraînement
Pour comparateurs avec ⌀ queue 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position latérale
Base magnétique oui
⌀ pied magnétique 30 mm
Force d’attraction 300 N
Matériau Acier
Génération de force de serrage mécanique
Type de support pied à colonne
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 441187 PH5000
EAN / GTIN 7290005393143
Réf. fabricant PH5000

Description

Exécution:

Support de mesure compact avec aimant permanent puissant pour faciliter l'installation dans des espaces de travail exigus. Support de comparateur Vario pour queue ⌀ 8 mm et indicateurs à levier avec guidage prismatique.
Tige de mesure avec blocage central pour un positionnement rigide et durable. Support de comparateur Vario supplémentaire pour tige ⌀ 6 mm et 3/8 pouce.