• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni, Typ: 120SF

Nr art.: 441150 120SF
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
281 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 178 mm
długość ramienia przegubowego L1 56 mm
długość ramienia przegubowego L2 51 mm
gwint przyłączający, dolny M5
siła przyczepności 320 N
maks. obciążenie 2,7 kg
długość stopy magnetycznej 40 mm
szerokość stopy magnetycznej 30 mm
wysokość stopy magnetycznej 35 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne statywy pomiarowe magnetyczne z centralnym, mechanicznym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.Stopa magnetyczna z przełącznikiem obrotowym i pryzmatyczną podstawą.
Uniwersalny uchwyt mocujący z precyzyjną regulacją dla trzpieni czujników zegarowych o ⌀ 8 mm, 6 mm, 3/8 cala i przyrządów pomiarowych z pryzmą mocującą.

Wykonanie - ilustracja:

precyzyjna regulacja na uchwycie czujników