{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitet | 178 mm | |
Längd ledarm L1 | 56 mm | |
Längd ledarm L2 | 51 mm | |
Anslutningsgänga undre | M5 | |
hållkraft ca. | 320 N | |
maximal belastning | 2,7 kg | |
magnetfot, längd | 40 mm | |
magnetfot, bredd | 30 mm | |
magnetfot, höjd | 35 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441150 120SF | |
EAN/GTIN | 7290005395116 |