• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni, Typ: 240

Nr art.: 441150 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441150 240
EAN / GTIN 7290005395109
Numer producenta DG61003

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne statywy pomiarowe magnetyczne z centralnym, mechanicznym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie.Stopa magnetyczna z przełącznikiem obrotowym i pryzmatyczną podstawą.
Uniwersalny uchwyt mocujący z precyzyjną regulacją dla trzpieni czujników zegarowych o ⌀ 8 mm, 6 mm, 3/8 cala i przyrządów pomiarowych z pryzmą mocującą.

Wykonanie - ilustracja:

precyzyjna regulacja na uchwycie czujników