• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku, Typ: 120SF

Artiklové číslo: 441150 120SF
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Barva
Šedá; Černá
Ramena volně pohyblivá
ano
Počet kloubových ramen
2
Délka kloubového ramena 1 L1
56 mm
Délka kloubového ramena 2 L2
51 mm
Přípojka
Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit
M5
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky
6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Vyrovnání připojení, závit
Středové
Vyrovnání připojení, Upínací stopka
Postranní
Magnetická noha
ano
Šířka magnetické nohy
30 mm
Délka magnetické nohy
40 mm
Výška magnetické nohy
35 mm
Přídržná síla
320 N
Stojan k dispozici
ne
Maximální zatížení
2,7 kg
Akční rádius
178 mm
Materiál
ocel
Vytváření upínací síly
Mechanický
Typ stativu
Kloubové rameno 3D
Druh produktu
Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116
Číslo výrobce NF61003

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.
Univerzální upínač úchylkoměrů s přesným seřízením, pro upínací stopky ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 palce a měřicí přístroje s prizmatickým upínáním.

Provedení – obrázek:

Jemné nastavení na upínači úchylkoměru