Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: 120SF

Prekės Nr.: 441150 120SF
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 178 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L1 56 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 51 mm
Prijungimo sriegis apačioje M5
Sukibimo jėga 320 N
maksimali apkrova 2,7 kg
Magnetinio pado ilgis 40 mm
Magnetinio pado plotis 30 mm
Magnetinio pado aukštis 35 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.
Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis su reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 colio ir matuokliai su užveržimo prizmėmis.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tikslus reguliatorius prie indikatoriaus laikiklio

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį