{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kinyúlás | 178 mm | |
| Csuklós kar hossza L1 | 56 mm | |
| Csuklós kar hossza L2 | 51 mm | |
| Csatlakozó menet alul | M5 | |
| Tartóerő | 320 N | |
| Maximális terhelés | 2,7 kg | |
| Mágnestalp hossza | 40 mm | |
| Mágnestalp szélessége | 30 mm | |
| Mágnestalp magassága | 35 mm | |
| Termék fajtája | Mérőóra állvány |
| Cikkszám | 441150 120SF | |
| EAN / GTIN | 7290005395116 |