• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Mechaniczne statywy pomiarowe, magnetyczne, wysięg: 280mm

Nr art.: 441100 280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare; Czerwony
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Przyłącze Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M8
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 8 mm
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 64 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 800 N
Promień działania 280 mm
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441100 280
EAN / GTIN 4260180710120
Numer producenta 105302
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Centralny, mechaniczny zacisk wszystkich przegubów. Płynna regulacja siły zacisku. Podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową i włącznikiem. Możliwość ustawienia w każdej pozycji w promieniu działania. Precyzyjna regulacja o dużej stabilności. Gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.

W dostawie:

podstawa magnetyczna nr 440868, wielk. 1.