{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 280 mm | |
Csatlakozó menet | M8 | |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | középen | |
Tartóerő | 800 N | |
Mágnestalp hossza | 64 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441100 280 | |
EAN / GTIN | 4260180710120 | |
Gyártó száma | 105302 |