{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | tak | |
| Liczba ramion przegubowych | 2 | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF | M10 | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 8 mm | |
| Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF | Z boku | |
| Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania | Na środku | |
| Podstawa magnetyczna | tak | |
| Szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
| Długość stopy magnetycznej | 81 mm | |
| Wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
| Siła przyczepności | 1 000 N | |
| Promień działania | 420 mm | |
| Wytwarzanie siły mocowania | mechaniczne | |
| Typ statywu | Ramię przegubowe 3D | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 441100 420 | |
| EAN / GTIN | 4260180711073 | |
| Numer producenta | 105376 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |