Mehanički magnetski mjerni stativ 280 mm

Artikl br.: 441100 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 280 mm
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja centralno
Snaga prianjanja 800 N
Duljina magnetske noge 64 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441100 280
EAN / GTIN 4260180710120
Broj proizvođača 105302

Opis

Izvedba:

Mehaničko središnje stezanje svih zglobova. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano. Preklopivo magnetsko postolje s prizmatičnim postoljem. Može se postići svaki položaj unutar radnog područja. Precizno namještanje s velikom stabilnošću. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm ili prizmom.

Opseg isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi