• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mechanický magnetický měřicí stativ, Vyložení: 280mm

Artiklové číslo: 441100 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá; červená
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit M8
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, závit Středové
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 64 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 800 N
Akční rádius 280 mm
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441100 280
EAN / GTIN 4260180710120
Číslo výrobce 105302
Výrobce/odpovědná osoba Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Popis

Provedení:

Mechanické centrální upínání všech kloubů. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Spínatelný magnetický stativ s prizmatickou dosedací plochou. Jakákoliv poloha v rámci akčního rádia je dosažitelná. Velmi stabilní jemné nastavení. Upínač pro úchylkoměry se stopkou⌀ 8 mm nebo s prizmatem.

Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 1.