Mekaaninen magneettimittausjalusta 280 mm

Tuote nro.: 441100 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 280 mm
Kiinnityskierre M8
Liitäntäkierteen asemointi keskellä
Pitovoima 800 N
Magneettijalan pituus 64 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441100 280
EAN / GTIN 4260180710120
Valmistajan numero 105302

Kuvaus

Malli:

Kaikkien nivelten mekaaninen keskuslukitus. Kiinnitysvoima portaattomasti säädettävissä. Kytkettävä magneettijalka, prisma-antura. Jokainen piste toimintasäteen sisäpuolella saavutettavissa. Vakaa hienosäätö. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren ⌀ 8 mm tai prisma.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat