Open end wrench metric 14x15 mm Safety Lock System

Nr art.: 44.14X15SLS
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 182 mm
Oznaczenie producenta Maulschluessel Serie 44 SLS 14 X 15 mm
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm; 15 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44.14X15SLS
EAN / GTIN 3662424029042
Numer producenta 44.14X15SLS
Numer L L60130 9958
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • The special securing by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • The forks are finer than the standard gabring spanner for better access in strength. Examples: Brake calipers, lock nuts of hydraulic hoses
  • Forks bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 14x15
  • W x B1 [mm]: 31.0 x 33.0
  • E [mm]: 5.5
  • L [mm]: 182
  • [g]: 115