{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Comprimento total L | 182 mm | |
| Designação do fabricante | Maulschluessel Serie 44 SLS 14 X 15 mm | |
| Modelo | angular | |
| Ângulo | 15 | |
| Propriedades do punho | de design ergonómico | |
| Tamanho da chave, para parafusos com sextavado exterior | 14 mm; 15 mm | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número do artigo | 44.14X15SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029042 | |
| Número do fabricante | 44.14X15SLS | |
| Número L | L60130 9958 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |